Beli pointer laser di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Joyko Laser Pointer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  2. Deli Laser Pointer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp51.900

  3. Logitech Laser Pointer Remote
    Mulai

    Rp609.900

    Logitech Laser Pointer Remote
    Deskripsi:
    PRESENTASI DENGAN MULUSMenghadirkan presentasi yang berpengaruh dengan R500s Laser Presentation Remote. Bergerak bebas dan menavigasi slide dari jarak hingga 20 meter dan tunjukkan area fokus dengan pointer laser merah. R500s dioptimalkan agar kompatibel dengan Windows®, macOS, dan software presentasi terkemuka.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 123.6x36.6x24.7
    • Receiver Dimensions (mm): 25x17.5x6.6
    • Laser Class: 1 Laser
    • Laser Max Output (mW): Less Than 0.039
    • Laser Wavelength (nm): 640-660 (Red Light)
    • Battery Life: 12 Months + 1 Additional Week Without Laser Pointer
    • Compatibility Bluetooth: Requires Bluetooth, Windows 10,11 or Later, macOS X 10.12 or Later, iOS 8 or Later, Android 5.0 or Later, Internet Connection to Download Software
    • Compatibility Logitech Proprietary Receiver: Requires an Empty USB Port, Windows 10,11 or Later, macOS X 10.12 or Later, ChromeOS, Linux 2.6+
    • Connection Type: Bluetooth Low Energy Technology and 2.4 GHz Wireless Connection
    • Indicator Light (LED): Connectivity and Battery LED
    • Packaging Contents: Presentation Remote, USB Dongle, 1 AAA Battery, User Documentation
    • Wireless Range (m): 20
  4. Taffware Laser Pointer Green Point
    Mulai

    Rp27.900

    Taffware Laser Pointer Green Point
    Deskripsi:
    Bagi Anda yang sering melakukan presentasi atau memaparkan materi, terkadang bingung untuk menunjukkan salah satu point kepada para peserta forum diskusi. Untuk itu Anda memerlukan laser pointer yang satu ini. Karena laser pointer ini sering digunakan sebagai penunjuk dari seorang pembawa materi saat melakukan presentasi atau meeting
    atribut:
    • Length (cm): 15.5
    • Laser Diameter (cm): 0.11
    • Diameter (cm): 1.4
  5. KDS Laser Pointer
    Mulai

    Rp1.199.900

    KDS Laser Pointer
    Deskripsi:
    -Outdoor green laser pointer that is resistant to water, dust, hot/cold temperature. -Consumer Product Safety Act compliant product
  6. Taffware Laser Pointer Remote Red Point
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp62.900

    Taffware Laser Pointer Remote Red Point
    Deskripsi:
    Remote Laser dengan sinar laser berwarna merah yang dirancang untuk membantu Anda dalam melakukan presentasi, sehingga mudah untuk memaparkan pointer yang ingin ditunjukkan pada saat rapat, seminar, dan lain-lain. Jangkauan yang panjang sampai dengan 15 meter membuat Anda bebas bergerak sewaktu melakukan presentasi
    atribut:
    • Length (cm): 11.5
    • Width (cm): 4
    • Wireless Network (Ghz): 2.4
    • Wavelength (m): 15
    • Battery Type: 2 x AAA
    • Material: Plastik
  7. Canon Laser Pointer
    Mulai

    Rp4.699.900

    Canon Laser Pointer
    Deskripsi:
    Presenter mode allows you to point optimally for the presentation scene, while laser pointer mode enables intuitive pointing anytime, anywhere.
    atribut:
    • Laser: Pulse
    • Type: Remote control type
    • Power Supply: Two AAA batteries
    • Range (m): Approx. 200 (when used at night)
    • Beam Diameter (mm): Approx. 17 (at a distance of 15 m)
    • Laser Wavelength (nm): 515
    • Dimensions Main Unit (DxWxH) (mm): 35.1 x 14.3 x 6.3
    • Dimensions USB Receiver Size (DxWxH) (mm): 35.1 x 14.3 x 6.3
    • Laser Light Color: Green
    • Maximum Power Output (mW): Less than 1 (Class 2)
    • Where to Use: Indoor
    • Wireless Communication: USB Receiver/Bluetooth low energy
  8. Logitech Laser Pointer Remote R500
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    Logitech Laser Pointer Remote R500
    Deskripsi:
    Presentasi dengan mudah Hadirkan presentasi yang memukau dengan R500 Laser Presentation Remote. Bergeraklah secara bebas, bernavigasilah slide dari jarak hingga 20 meter, serta tunjukkan area fokusmu dengan pointer laser merah. R500 dioptimalkan agar kompatibel dengan Windows®, macOS, dan software presentasi pada umumnya.
    atribut:
    • Dimensions (mm): (Remote) 123.6x36.6x24.7, (Receiver) 6.6x13.5x25
    • System Requirements: Port USB. Windows 10 (latest version), Windows 8, Windows 7, macOS x 10.12 (latest version), Chrome OS, Linux 2.6+.
    • Wireless Range (m): 20
    • Battery Type: AAA
  9. AS ONE Laser Pointer Arrow Switching Type
    Mulai

    Rp1.199.900

    AS ONE Laser Pointer Arrow Switching Type
    atribut:
    • Body Material: Aluminium
    • Size (mm): 14x144
    • Laser Output (mW): 1 or less (class 2)
    • Arrow Beam Shape (cm): About 6 - 7
    • Power Supply: AAA alkali dry cell x 2 volumes (included for test)
    • Element: Red semiconductor laser
    • Package Size (mm): 170x60x25
  10. Deli Laser Persenter (Alat Presentasi)
    Mulai

    Rp149.900

    Deli Laser Persenter (Alat Presentasi)
    atribut:
    • Color: Gray
    • Laser Distance (m): 100
  11. Snowman Pen V-5 (Pulpen / Bolpoin)
    Rating:
    96% of 100
    (29)
    Mulai

    Rp10.900

  12. Aurora Laser Pointer
    Mulai

    Rp249.900

    Aurora Laser Pointer
    atribut:
    • Beam Color: Red
    • Wavelength (nm): 645
    • Range (ft): 1500
    • Max. Power Output (mW): < 5
    • Battery Type: AAA size x 2
    • Design: Pen-size
  13. PROLiNK Laser Pointer Wireless Presenter
    Mulai

    Rp469.900

    PROLiNK Laser Pointer Wireless Presenter
    Deskripsi:
    General - Buttons to : Esc, Page Down, Page Up, Black Screen, Play, OFN, Laser Pointer, Power On / Off, Volume - Motion Detection : OFN Button - Resolution : 800 dpi - Input Power : 1.5V AAA x 2 USB Receiver - Interface : USB 2.0 RF Specifications - Number of Channels : 75 - Carrier Frequencies : 2.4GHz - Transmission Range : Up to 20 meters, 360 degree
    atribut:
    • Battery: 2 x AAA 1.5V
  14. Taffware Wireless Laser Pointer Presenter Red
    Mulai

    Rp169.900

    Taffware Wireless Laser Pointer Presenter Red
    Deskripsi:
    Pointer laser dengan sinar laser berwarna merah yang di rancang untuk membantu anda dalam melakukan presentasi, sehingga mudah untuk menunjukkan hal yang ingin anda tunjukkan pada saat rapat, seminar, dll. Jangkauan wireless mencapai 100 meter sehingga Anda dapat dengan bebas bergerak saat presentasi. Fisik produk polos tanpa logo
    atribut:
    • Dimensions (mm): 78x37x18
    • Wavelength (nm): 650
    • Frequency (GHz): 2,4
    • Battery Capacity (mAh): 240
    • Laser Distance (m): >200
  15. ALDO Lampu Laser Pointer Hijau USB
    Mulai

    Rp159.900

    ALDO Lampu Laser Pointer Hijau USB
    Deskripsi:
    Bisa Digunakan di OutdoorUSB Charger
    atribut:
    • Battery: 18650 rechargeable
    • Material: Hard aluminium
    • Output Power (mW): 100
    • Start-Up Time (s): <10
    • Wavelength (nm): 532, 650, 450
    • Working Voltage (V): DC3.7
Daftar Harga pointer laser Terbaru November 2026
Joyko Laser PointerRp29.900
Deli Laser PointerRp51.900
Deli Laser Pointer Pen (Alat Presentasi)Rp129.900
Logitech Laser Pointer RemoteRp609.900
Taffware Laser Pointer Green PointRp27.900
KDS Laser PointerRp1.199.900
Taffware Laser Pointer Remote Red PointRp62.900
Canon Laser PointerRp4.699.900
Logitech Laser Pointer Remote R500Rp549.900
AS ONE Laser Pointer Arrow Switching TypeRp1.199.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)